fülvédő uvex Axss egy fekete SNR 31 dB

Cikkszám: 2640001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2640001
EAN / GTIN 4031101928913
Gyártó száma 2640001
L-szám L01660 143

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: Fülvédő
  • Termék neve: uvex aXess one
  • Termék típusa: kapszula
  • Anyagkapszula: Akrilnitril-butadién-sztirol kopolimer (ABS)
  • Szín (szűrő): Fekete
  • A kapszulapárna anyaga: hab (memóriahab)
  • Kialakítás: klipszes
  • H-érték (magas frekvenciájú hangcsillapítás): 37 dB
  • M-érték (középfrekvenciájú hangcsillapítás): 29 dB
  • L-érték (mélyfrekvenciájú hangcsillapítás): 21 dB
  • SNR: 31 dB.