Könnyű műhelykocsik

Cikkszám: 2634
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2634
EAN / GTIN 4017976021546
Gyártó száma 2634
L-szám L90080 234

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Moduláris rendszer: hegesztett acélcső, porszórtan bevonva. Polcok származék faanyagból készült deszkából, felület bükk dekorral, acélkeretben fekvő polcok. 3 polc körbefutó peremmel, 12 mm magas. 1 középen zárható fiókos szekrény 4 fiókkal (3 x 120 mm magas és 1 x 180 mm magas). Golyóscsapágyazott csúszdával és kihúzható megállóval, 4/5-ös kihúzással. A szekrény méretei: (szélesség x mélység x magasság: 500 x 600 x 600 mm). Porszórt bevonatú, test világosszürke RAL 7035, elülső kék RAL 5007. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazású keréktárcsák. Fékek az EN 1757-3 szabványnak (emelvénykocsik biztonsága) megfelelő lengőkerékeken. Teherbírás fiókonként 25 kg.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 300
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható felület szélessége (mm): 600
Polcmagasság (mm): 200, 510, 820
Teljes hossz (mm): 1130
Teljes szélesség (mm): 600
Teljes magasság (mm): 1030
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok