{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Belső hűtés | igen | |
| Hűtő-kenőanyag | igen | |
| Száralak | kerek | |
| Szárátmérő | 16 mm | |
| Alaptest hossza | 180 mm | |
| Furatesztergálási mélység max. | 48 mm | |
| Középpont eltolódás | 11 mm | |
| Élelhelyezési szög | 93 fok | |
| Esztergáló megmunkálási eljárás | furatesztergálás | |
| Teljes hossz | 180 mm | |
| Forgácsolási irány | balos | |
| Szerszám kivitele | tömör acél | |
| Szabvány | DIN 8024 | |
| Termék fajtája | Furatkés | |
| Tartalom | alkatrész |
| Cikkszám | 261349 16/11 | |
| EAN / GTIN | 4045197656247 | |
| Gyártó száma | 261349 16/11 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |