Furatkés, acél 20/09 mm

Cikkszám: 260724 20/09
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 20 mm
Lapkaméret 9 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A20Q SSKCR/L09
Beállítási szög κ 75 fok
Hozzávaló váltólapka SC.. 09T3..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 25 mm
Középeltolódás L3 13 mm
Befogási magasság L2 19 mm
Teljes hossz L 180 mm
Kinyúlási hossz L1 60 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 8
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260724 20/09
EAN / GTIN 4045197945112

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek