{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DNMG 150608 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | IC8150 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | F3P | |
Fogásmélység ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
Előtolás f | 0,08 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 180 m/min - 400 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Gyártó jelölése | DNMG 150608-F3P IC8150 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250731 IC8150 | |
EAN / GTIN | 7291075319996 | |
Gyártó száma | 5566825 |