VHM dörzsárfej HPC H7 INOX Átmenőfurat 19 mm

Cikkszám: 239730 19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Furattűrés: H7
  • Felhasználás furattípusnál: átmenő furatnál
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TopCut
Névleges ⌀ D 19 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Furattűrés H7
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
Semi-Standard igen
Befogó mérete 16 mm
Élhossz l1 14 mm
Fejhossz l 26 mm
Vágóélek száma Z 8
Hozzávaló befogó GARANT TopCut
Kulcsnyílás 13 mm
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,35 mm/ford.
Termék fajtája Forgácsoló betét dörzsárazáshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 239730 19
EAN / GTIN 4045197576064

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Cserélhető fejes dörzsár rendszer IT7 tűrésre készre köszörülve. A felhasználáshoz illeszkedő élgeometria.
Rendszer körfutása ≤ 5 µm (fejre és a tartóra vonatkoztatva) összeszerelt állapotban.
Rövid élekkel és balspirállal.

Felhasználás:

Átmenő furatokhoz.
HPC / HSC dörzsárazáshoz.

Figyelem:

Teljes hasznos hossz = L1 (239740 / 239745 sz. befogó) + l (239710 - 239720 sz. cserélhető fej).
Hozzávaló szorítókulcs 219987 sz. Fej nyomatékkulcshoz 219986 sz.
További méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése
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
    Névleges ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz