{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Quatron® | |
Névleges ⌀ D | 15.5 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | ABS | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 64 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 99 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 50 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOEX 050204 13-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 130 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235507 15,5 | |
Gyártó száma | U12 51550 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 4×D, ⌀ DC: 15,5mm |
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
446,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | 4×D |
Váltólapka ISO kód | SOEX 050204 13-... | SOGX 050204 |
Névleges ⌀ D | 15.5 | 15.5 |
Szár | ABS | ISO 9766 |
Sorozat | KUB Quatron® | Power Drill |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |