Kerékkefe 60x10x17,5-6x30 mm M 0,3 mm PREMIUM színesfém

Cikkszám: 23474
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 23474
EAN / GTIN 9003170234740
Gyártó száma 23474
L-szám L50140 2673

Leírás

Leírás:

A egyenes csiszoló PRÉMIUM körkeféi különösen alkalmasak a nehezen elérhető felületek megmunkálására színesfém munkadarabokon. A sárgaréz huzal összetétele biztosítja a legjobb eredményeket a legkülönfélébb feladatokhoz. Legyen szó rozsda eltávolításáról, hegesztési varratok tisztításáról, vagy színesfémek felületelőkészítéséről és finom megmunkálásáról, ez a nagy teljesítményű kefe univerzálisan használható. A portalanítás, tisztítás, simítás, polírozás, szőnyegtisztítás és érdesítés nem jelent kihívást a Tyrolit kerek kefék számára.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 52R DW TENGELY KÖR ALAKÚ KEFÉK
  • Anyagalkalmasság: Nemvas fémek
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: M 0,3 mm
  • Méret (D x L x H - GE x I): 60 x 10 x 17,5 - 6 x 30 mm
  • Átmérő: 60 mm
  • Vastagság: 10 mm
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Formájának köszönhetően különösen alkalmas nehezen elérhető helyekre
  • Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
  • A sárgarézből készült huzal a legjobb eredményt éri el a színesfémből készült munkadarabokon

Felhasználás:

  • Rozsda eltávolítására, hegesztések tisztítására, színesfémek felületi előkészítésére és befejezésére

Ajánlás:

  • DW hullámhuzal portalanításhoz, tisztításhoz, simításhoz, polírozáshoz, szőnyegekhez és érdesítéshez

Különlegességek:
  • Sokoldalúan használható
  • A legjobb szerszám élettartam
  • Nehezen elérhető helyekhez