Kemény hab betét üres

Cikkszám: 2324237
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2324237
EAN / GTIN 4010886895665
Gyártó száma 2324237
L-szám L60160 3530

Leírás

Leírás:

Egyszerű vizuális teljesség-ellenőrzés a 2 színű habbetéteknek köszönhetően
Kifejezetten alkalmas az érzékeny területeken végzett munkákhoz, ahol biztosítani kell, hogy ne maradjanak szerszámok
Az alsó réteg kék, a felső réteg fekete. A kék szín jelzi a hiányzó szerszámot
A szerszám csúszásmentesen fekszik a fészkében és védve van a sérülésektől
A fogantyúmélyedések megkönnyítik a szerszám eltávolítását
A szerszám jól látható körvonalai megkönnyítik a megfelelő fészekbe való visszahelyezést
Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló
Egyszerűen tisztítható vízzel, szappannal és kézi/körömkefével
Méretek: Sz 157,5 x T 310 mm.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 158 mm
  • Teljes magasság [mm]: 35 mm
  • Teljes hossz [mm]: 310 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs