Leírás:
A Basic vágótárcsa segítségével a szilárd anyagok és a falazat szétválasztása gyermekjátékká válik. Akár professzionális, akár barkács, ez a vágótárcsa tökéletes társ a benzines vágóhoz. Ez a költséghatékony vágószerszám megkönnyíti a munkát és megbízható eredményeket biztosít. Robusztus felépítésének és nagy vágási hatékonyságának köszönhetően ez a vágótárcsa tökéletes otthoni vagy építési munkákhoz.
Jellemző:
- Halmazállapot: 41H vágótárcsa EGYENES, szőtt.
- Gabonaméret: 30.
- Vs/max: 100 m/s
- Anyagalkalmasság: Szikla
- Termékcsalád: BASIC
- Specifikáció: C30S-BFBSTONE /100
- Méret (Mé x Mé x Ma): 350 x 4 x 25,4 mm
- Átmérő: 350 mm
- Vastagság: 4 mm
- Furat: 25,4 mm
- Szerszám: Power cutter
Előny:
- Csökkentett teljesítmény a jó vágásnak köszönhetően
- Tiszta szabadkézi és vezetett szabadkézi alkalmazásokhoz
- Jó szerszámélettartam és stabilitás
Felhasználás:
- A szikla megmunkálásához
- Szilárd anyagok és nagy keresztmetszetek vágásához
- A betét on elektromos vagy benzines kézi vágókhoz készült
Alapanyag:
Rock
Alkalmazható:
Kő megmunkálásához
Tömör anyagok és nagy keresztmetszetek vágásához
Elektromos vagy benzinmotoros kézi vágógépekhez fejlesztették ki.