Leírás:
A benzinleválasztó Basic vágótárcsa egy univerzális szerszám nagy acél keresztmetszetek vágásához. Akár professzionális, akár DIY, ez a vágótárcsa lehetőséget kínál arra, hogy új kedvenc eszközévé váljon. Ez a költséghatékony vágószerszám megkönnyíti a munkát és megbízható eredményeket biztosít. Robusztus felépítésének és nagy vágási hatékonyságának köszönhetően ez a vágótárcsa tökéletes otthoni vagy építési munkákhoz.
Jellemző:
- Halmazállapot: 41H vágótárcsa EGYENES, szőtt.
- Gabonaméret: 30.
- Vs/max: 80 m/s
- Anyagalkalmasság: Acél
- Termékcsalád: BASIC
- Specifikáció: A30S-BFBSTEEL
- Méret (Mé x Mé x Ma): 300 x 3,5 x 20 mm
- Átmérő: 300 mm
- Vastagság: 3,5 mm
- Furat: 20 mm
- Szerszám: Power cutter
Előny:
- A termék rövidebb leválasztási időt biztosít alacsony erővel
- Jó szerszámélettartam és stabilitás
- Nagy teljesítményű (több mint 5 kW) álló gépekhez is alkalmas
Felhasználás:
- Acél megmunkálásához
- Vágóprofilokhoz, szilárd anyagokhoz és nagy keresztmetszetekhez
- A betét on elektromos vagy benzines kézi vágókhoz készült
Alapanyag:
Acél
Alkalmazható:
Acél megmunkálásához
Profilok, tömör anyagok és nagy keresztmetszetek vágásához
Elektromos vagy benzinmotoros kézi vágógépekhez fejlesztették ki.