Leírás:
Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft tartományban (irányérték csavarok M3 - 6,9 - M24 - 8,8, M30 - 5. 6)
Elhelyezhető, kioldó és robusztus cső alakú nyomatékkulcs beépített racsnival négyszöghajtással az ipar és a kereskedelem számára
Kialakítás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, +/- 3%-os maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabványban előírt +/- 4% (4549-00 +/- 6%)
követelmény
melléklet. visszavezethető vizsgálati tanúsítvány
szabályozott jobb- és balkezes meghúzáshoz
1/4″, 3/8″, 1/2″ gombafejű négyszögletes meghajtás golyós zárral. 3/4″-tól felfelé, négyszögletes átmenő meghajtóval és csapzárral
Rugalmas, festett acélcsőszerkezet, horganyzott racsnival és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel
Ergonómikusan formázott, kézreálló fekete műanyag fogantyú kalibrálási segédlettel
Kettős skála N-m és lbf-ft skála nagyítóüveg hatású látóablak alatt
Nerier skála N-m fő skála a köztes skálaértékek beállításához
A visszahúzó rendszer egyértelmű tapintható és hallható kioldójelzést eredményez
Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához.
Jellemző:
- Távolság ház - négyzetes középpont: 17,5 mm
- Hajtás típusa/hajtás: Gombafej
- négyszöghajtás [metrikus]: 6,3 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
- Fogak száma: 36
- Meghúzási irány: Balra és jobbra
- Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
- Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 0,75 lbf ft - 3,7 lbf ft
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Karbantartás
- Teljes szélesség [mm]: 35 mm
- Teljes magasság [mm]: 35 mm
- Teljes hossz [mm]: 222 mm
- Kalibrációs hossz [mm]: 146 mm
- Fej szélessége 1 [mm]: 35,0 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 25,3 mm
- Nm: 0,025 Nm
- Precíziós: +/- 6 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Visszahajlási szög: 10 °
- Skálaosztás [lbf ft]: 25 lbf ft
- Skálaosztás [Nm]: 25 Nm
- Skála típusa: Kettős
- 1000 V szigetelt: nincs
- Fix beállítás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Ipar
- Építőipar és kereskedelem
- Fogyasztók
- Energetika
- Gépgyártás
- Műhely
- Szerviz
- Szolgáltatás
- Mezőgazdaság
- Olaj és gáz
- Közművek