{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | PKD | |
Szerszámanyag | PKD | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | ±0,05 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 11,4 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 3 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 19,6 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 12,8 mm | |
Teljes hossz L | 105 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
L2 | 56 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz alumínium öntvényben | 0,2 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 209808 16 | |
EAN / GTIN | 4067263101123 |