VHM T-horonymaró 28X12 mm

Cikkszám: 208026 28X12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 851
  • Maróprofil: keresztfogazás
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: d11

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 28 mm
Élhossz Lc 12 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 851
Maróprofil keresztfogazás
Típus N
Tűrés névleges ⌀ d11
Fogak száma Z 6
Spirálszög 10 fok
Fogásvételi irány vízszintes
Szár DIN 6535 HB, h6
belső hűtés nem
DIN 650T-hornyokhoz 16 mm
Nyak ⌀ D1 13 mm
Teljes hossz L 85 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,2 mm
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 0,035 mm
Szártűrés h6
Sarokletörés szöge 45 fok
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 208026 28X12
EAN / GTIN 4062406397210

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
105
Acél < 750 N/mm²
P
90
Acél < 900 N/mm²
P
90
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Új nagy teljesítményű bevonat a maximális élettartam érdekében. A maró a paláston és mindkét homlokoldalon vág. A váltakozóan ferde állású fogak (keresztfogazás) következtében.

Figyelem:

DIN 650 szerinti T-hornyok marásához alkalmas.
A teljes fogáshosszig 50%-os fz előtolást alkalmazzon.
A 208032 sz. utódterméke.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz