{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 38 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 38 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 4 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 55 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 19 mm | |
Teljes hossz L | 104 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,096 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206351 20/4,0 | |
EAN / GTIN | 4045197542427 |