VHM maró 2 mm

Cikkszám: 203610 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Fogásszélesség ae marási műveletnél: 0,05×D szélezésnél
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 2 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h10
Fogak száma Z 6
Spirálszög 45 fok
Fogásvételi irány vízszintes
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,05×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Élhossz Lc 6,5 mm
Teljes hossz L 62 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,05 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,016 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 203610 2
EAN / GTIN 4045197764645

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Acél < 500 N/mm²
P
190
Acél < 750 N/mm²
P
170
Acél < 900 N/mm²
P
160
Acél < 1100 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
120
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

A legalább 6 fog következtében nagyon stabil és kimagaslóan nyugodt járású. Excentrikus hátraköszörülés. Palástmaráshoz simító műveletként.
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz