VHM maró MTC 14 mm

Cikkszám: 202270 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Fogak száma Z: 3

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 14 mm
Bevonat DLC
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus W
Tűrés névleges ⌀ h6
Fogak száma Z 3
Spirálszög 45 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia MTC
Élhossz Lc 26 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 36 mm
Nyak ⌀ D1 13 mm
Teljes hossz L 83 mm
Szár ⌀ Ds 14 mm
Száralak HA
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,2 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,05 mm
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,07 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 202270 14
EAN / GTIN 4045197861054

Alkalmazási táblázat

Alu
N
480
Alu (rövid forgácsú)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb szendvics
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs DLC sp2 bevonattal.
Excentrikus hátraköszörüléssel és a forgácshornyokban kiegészítő polírköszörüléssel hosszú forgácsú alumínium anyagokban a kitűnő forgácselevezetés érdekében.
A méretek hasonlóak, mint a DIN 6527 hosszú.

Felhasználás:

Speciálisan MTC (Multi Task Cutting) alkalmazáshoz új generációs eszterga- / maróközpontokon.

Figyelem:

ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!
Az ajánlott utódtermék a 202004 és 202010 sz.
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz