VHM maró HPC 20 mm

Cikkszám: 202251 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 3

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 20 mm
Bevonat ZOX
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus W
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 3
Spirálszög 45 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HB, h6
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HB-vel
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 32 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 98 mm
Nyak ⌀ D1 19 mm
Teljes hossz L 150 mm
Szár ⌀ Ds 20 mm
Száralak HB
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,2 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,12 mm
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,16 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 202251 20
EAN / GTIN 4045197538628

Alkalmazási táblázat

Alu
N
250
Alu (rövid forgácsú)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
CuZn
N
120
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Stabil nagyoló maró recés fogazás nélkül.
Erős maggal, speciális forgácshornyokkal és nagy polírozott forgácsterekkel.

Felhasználás:

Nagyoló maráshoz a munkadarab felülettel szemben támasztott magas igények esetén.

Figyelem:

ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!
Az ajánlott utódtermék a 202017 sz.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz