VHM maró 0,35 mm

Cikkszám: 201308 0,35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
149 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 2

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 0,35 mm
Bevonat AlCrN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 2
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
belső hűtés nem
Élhossz Lc 1 mm
Teljes hossz L 38 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Száralak HA
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 0,002 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 0,002 mm
Színes gyűrű nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 201308 0,35
EAN / GTIN 4045197863065

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
110
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
70
Acél < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Méretek hasonlóak, mint a DIN 6527.
Továbbfejlesztett bevonat univerzális használathoz acélnál és öntvénynél.

Figyelem:

A 201630 és 201522 sz. utóda.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz