VHM maró 1,5 mm

Cikkszám: 201040 1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
249 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: h10
  • Fogak száma Z: 1

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 1,5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus W
Tűrés névleges ⌀ h10
Fogak száma Z 1
Spirálszög 26 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Élhossz Lc 6 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,004 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 201040 1,5
EAN / GTIN 4045197111838

Alkalmazási táblázat

Alu
N
180
Alu (rövid forgácsú)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Akril
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb szendvics
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagy forgácstér az akadálytalan forgácselvezetéshez.
Speciális geometria alumínium megmunkáláshoz.

Felhasználás:

Speciálisan alumínium marásához, beszúráshoz és kontúrmaráshoz.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz