Univerzális kézi kefe 260x10x28 mm 1 sor/M 0,3 mm PREMIUM színesfémek

Cikkszám: 199678
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 24 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Drótkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 199678
EAN / GTIN 9003171996784
Gyártó száma 199678
L-szám L50140 1530

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM kézkefe szinte minden feladatra alkalmas. Ez a szerszám lehetővé teszi a sorjázást, a hegesztések tisztítását és a felületek tisztítását a színesfém munkadarabokon. A kiváló minőségű bükkfa nyél maximális kényelmet nyújt a felhasználó számára, és a sárgaréz huzal biztosítja a legjobb eredményt nemvasfémek megmunkálásakor.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 90-ES ÉVEKBELI DW KÉZI KEFÉK TÖMEGGEL VEZETÉK
  • Anyagalkalmasság: Nemvas fémek
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 1 sor
  • Méret (H x Sz x Ma): 260 x 10 x 28 mm
  • Átmérő: 260 mm
  • Vastagság: 10 mm
  • Furat: 135 mm
  • Szerszám: Kézi csiszolás

Előny:

  • Ergonomikus műanyag nyéllel a kényelmes kezelhetőség érdekében
  • A sárgarézből készült huzal a legjobb eredményt éri el a színesfémből készült munkadarabokon

Felhasználás:

  • Rozsda, festék és lakk eltávolítására, sorjázásra, felületelőkészítésre és színesfémek befejezésére