Nagyoló maró HSS-PM 4 mm

Cikkszám: 192860 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS PM
  • Szabvány: DIN 844
  • Maróprofil: HR
  • Tűrés névleges ⌀: ± 0,12
  • Fogak száma Z: 3

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 4 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS PM
Szabvány DIN 844
Maróprofil HR
Tűrés névleges ⌀ ± 0,12
Fogak száma Z 3
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Szár DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés nem
Élhossz Lc 12 mm
Teljes hossz L 55 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,3 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,006 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 192860 4
EAN / GTIN 4045197108333

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
138
Acél < 500 N/mm²
P
83
Acél < 750 N/mm²
P
64
Acél < 900 N/mm²
P
64
Acél < 1100 N/mm²
P
37
Acél < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Hátraköszörült, finom HR profillal. Központon átmenő él mélységre fúráshoz.
6M − 25M méretű − MID-maró: Gyári szabvány szerinti gyártási méretek, amelyek DIN 844 rövid és a DIN 844 hosszú között helyezkednek el.
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz