{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 844 B | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 42 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 32 mm | |
Teljes hossz L | 92 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,046 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 191320 16 | |
EAN / GTIN | 4045197101778 |