Maró 5X100 mm

Cikkszám: 190750 5X100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS Co 5
  • Tűrés névleges ⌀: js14
  • Fogak száma Z: 1
  • Spirálszög: 30
  • Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 5 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS Co 5
Tűrés névleges ⌀ js14
Fogak száma Z 1
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Szár Hengeres szár, h6
belső hűtés nem
Élhossz Lc 40 mm
Teljes hossz L 100 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,13 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 190750 5X100
EAN / GTIN 4045197098740

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
200
Alu (rövid forgácsú)
N
120
Alu > 10% Si
N
100
Acél < 500 N/mm²
P
78
CuZn
N
90
Nedvesen minimum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Speciális vágóél-geometria alumíniumhoz és műanyaghoz.
Csak egy éllel vág a paláston és a homlokoldalon.
Csökkentett átmérőjű szárral. 5×100-as méret kifejezetten vízhorony-maróhoz.

Felhasználás:

Alumínium vagy műanyag ajtók és ablakok hornyainak marásához nagy fordulatszámú, speciális marógépeken (Elu, Haffner stb.).