Tárcsamaró 100X10 mm

Cikkszám: 185820 100X10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS Co 5
  • Szabvány: DIN 885 A
  • Maróprofil: keresztfogazás
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: js16

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 100 mm
Fogásszélesség 10 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS Co 5
Szabvány DIN 885 A
Maróprofil keresztfogazás
Típus N
Tűrés névleges ⌀ js16
Furat ⌀ H7 32 mm
Fogak száma Z 18
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 0,06 mm
belső hűtés nem
Szárkivitel furattal
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 185820 100X10
EAN / GTIN 4045197098047

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
200
Acél < 500 N/mm²
P
19
Acél < 750 N/mm²
P
19
Acél < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Keresztfogazású, furatvállal és ékhoronnyal.

Felhasználás:

Reteszhornyok marásához vagy szétválasztásához, ha pontos és tiszta munkadarab oldalfelületek elérése a cél.

Figyelem:

fz ha ae = 0,1 × D.
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
    ⌀×szélesség js16×k11 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz