Homlok-palástmaró N 40X32 mm

Cikkszám: 181500 40X32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS Co 5
  • Szabvány: DIN 1880 T1
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: js16
  • Homlok-palástmaró befogó: Illesztő horonnyal

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 40 mm
Teljes magasság 32 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS Co 5
Szabvány DIN 1880 T1
Típus N
Tűrés névleges ⌀ js16
Homlok-palástmaró befogó Illesztő horonnyal
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Furat ⌀ H7 16 mm
Fogak száma Z 6
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 0,07 mm
belső hűtés nem
Sarokletörés szöge 90 fok
Színes gyűrű Nincs
Szárkivitel furattal
Termék fajtája Palástmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 181500 40X32
EAN / GTIN 4045197096463

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
30
Acél < 750 N/mm²
P
28
Acél < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

A marók a paláston és a homlokoldalon forgácsolnak.

Felhasználás:

N típus = Normál fogazat, 30°-os spirál.

Figyelem:

fz ha ae = 0,5 - 1×D.