Homlok-palástmaró H 40X40 mm

Cikkszám: 181100 40X40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS Co 5
  • Szabvány: DIN 841
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: js16
  • Homlok-palástmaró befogó: Illesztő horonnyal

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 40 mm
Teljes magasság 40 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS Co 5
Szabvány DIN 841
Típus H
Tűrés névleges ⌀ js16
Homlok-palástmaró befogó Illesztő horonnyal
Spirálszög 20 fok
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Furat ⌀ H7 16 mm
Fogak száma Z 10
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 0,07 mm
belső hűtés nem
Sarokletörés szöge 90 fok
Színes gyűrű Nincs
Szárkivitel furattal
Termék fajtája Palástmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 181100 40X40
EAN / GTIN 4045197096371

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
28
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
22
GG(G)
K
20
CuZn
N
45
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

A marók a paláston és a homlokoldalon forgácsolnak.

Felhasználás:

H típus = Finom fogazat, 20°-os spirál.

Figyelem:

A 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60, méretek csak a hosszanti horony segítségével foghatók be.
fz ha ae = 0,5 - 1×D.
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
    ⌀×szélesség js16 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz