MARTOR BLADE CERAMIC CLING 170 , 1 db SB-kártyán lévő magazinban

Cikkszám: 170.55
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 170.55
EAN / GTIN 4002632917608
Gyártó száma 170.55
L-szám L60170 791

Leírás

Leírás:

  • Hossz: 60 mm
  • Penge vastagsága: 1,70 mm
  • Penge alakja: Sorjázó penge
  • Alapanyag: Kerámia
  • Fémdetektálható: Nem
  • Penge rozsdamentes: Rozsda és saválló
  • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
  • Vágóélek: 1-szeres használat

Megfelelő termékek

Tartozékok