GARANT Master Alu VHM nagy teljesítményű dörzsár HPC átmenő furat 13 mm

Cikkszám: 164400 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • belső hűtés: Igen, 25 bar-ral
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 13 mm
Bevonat DLC
Tűrés konfigurálható
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus W
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Szár DIN 6535 HA, h6
Forgácsolási stratégia HPC
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
⌀ tartomány 12,201 mm - 13,200 mm
Élhossz Lc 15 mm
Kinyúlási hossz L1 85 mm
Teljes hossz L 130 mm
Vágóélek száma Z 6
Szár ⌀ Ds 14 mm
Előtolás f alu öntvényben 2,1 mm/ford.
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél 0,2 mm
Színes gyűrű sárga
Sorozat Master Alu
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 164400 13
EAN / GTIN 4062406283797

Alkalmazási táblázat

Alu
N
250
Alu (rövid forgácsú)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs speciális HPC dörzsárak alumínium megmunkálásához, továbbfejlesztett vágóél geometriával és keményfém alapanyaggal.
Extra rövid vágóélek a magasabb forgácsolási értékekhez. Optimalizált hűtési stratégia radiálisan elhelyezett hűtőfolyadék nyílásokkal közvetlenül a vágóélre irányítva.

NC-hez alkalmas kivitel, páros szár ⌀-vel szabványos befogáshoz, kifejezetten hidroplasztikus vagy nagypontosságú szerszámbefogókba.
Maximális körfutási pontosság és folyamatbiztonság az egyenlőtlen osztásnak és a körbefutó élszalag szélességének köszönhetően.
Kivitel DLC sp2 bevonattal.
Tűrésadatok:
Konfigurálható: dörzsárak készre köszörülve a megadott illesztéshez.
H7: DIN1420 szerinti kivitel H7 furattűréshez.

Felhasználás:

Speciális kivitel átmenő furatokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Alu" Összes megtekintése
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
    Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz