{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 1,8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Szár | DIN 1835 A, h6 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 1,710 mm - 1,900 mm | |
Élhossz Lc | 10 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 20 mm | |
Teljes hossz L | 46 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szár ⌀ Ds | 2 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,15 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162951 1,8 | |
EAN / GTIN | 4062406264116 |