Kézi dörzsár, utánállítható 5 mm

Cikkszám: 160500 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 859
  • Spirálszög: 7-8
  • Felhasználás furattípusnál: átmenő furatnál

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 5 mm
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 859
Spirálszög 7-8 fok
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
Élhossz Lc 30 mm
Kinyúlási hossz L1 54 mm
Teljes hossz L 87 mm
Szár négyszög □ 4 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 160500 5
EAN / GTIN 4045197250612

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

5 mm-ig egyenes hornyú, 6 mm-től balspirállal 7 − 8°. A hasított dörzsártest egy csavar segítségével a dörzsár ⌀ kb. 1/100 részével szétfeszíthető (pl. 20 mm ⌀ = 0,2 mm).

Felhasználás:

Átmenőfuratok enyhén túlméretesre való bővítéséhez. Az egyenes hornyú dörzsárak csak megszakítás nélküli furatokhoz használhatók. Kilazított állapotban kell tárolni.
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
    Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz