Pengeadagoló 62x19 mm, 50 db.

Cikkszám: 1600A01V3J
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A01V3J
EAN / GTIN 4059952523538
Gyártó száma 1600A01V3J
L-szám L00590 1587

Leírás

Leírás:

  • Pengeadagoló 62x19 mm, 50 db
  • A Bosch Professional pengeadagoló 50 cserekést tartalmaz, amelyek kompatibilisek az összes népszerű Bosch Professional univerzális késsel
  • Ezek a kiváló minőségű, tartós S2 CVM acélból készült pengék tiszta és pontos vágást biztosítanak
  • Az okos kialakítású, kompakt adagoló csúszó mechanizmussal rendelkezik, amely egyszerre egyetlen pengét vagy öt pengét adagol
  • A használt pengék biztonságosan tárolhatók az adagoló tetején, majd kidobásra kerülnek

Jellemző:

  • Űrtartalom: 0,87 dm3
  • Bruttó súly: 0,295 kg
  • Nettó tömeg: 0,25 kg
  • Dimenzió szélessége: 108 mm
  • Magassági méret: 38 mm
  • Méret hossza: 212 mm