Kúpsüllyesztő 75° 8 mm

Cikkszám: 150425 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 75
  • Szerszámanyag: HSS
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 8 mm
Bevonat bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög 75 fok
Szerszámanyag HSS
Vágóélek száma Z 3
Szabvány Gyári szabvány
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 2 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,09 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150425 8
EAN / GTIN 4045197959515

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
33
Acél < 500 N/mm²
P
28
Acél < 750 N/mm²
P
27
Acél < 900 N/mm²
P
27
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A forgácsterek telibe köszörültek. A süllyesztőkúp, valamint a kerület hátraköszörült és nem szorul meg. Emiatt mélysüllyesztésnél ugyanolyan könnyű és rezgésmentes vágás érhető el, mint sorjázásnál vagy süllyesztésnél.
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
    Külső ⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz