1/2″ Ütvecsavarozó dugókulcs (mm) 32 mm

Cikkszám: 14300M 32mm
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14300M 32mm
EAN / GTIN 4991644354351
Gyártó száma 14300M 32mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 85 mm
Dimenzió D2: 30 mm
D1: 44,5 mm
Hosszúság: 32 mm
Magasság: 63 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 32 mm
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén