Egyélű menetmaró 2×D M2,5

Cikkszám: 139610 M2,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M; M-LH
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M2,5
Bevonat TiAlN
Menetfajta M; M-LH
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag VHM
Menet szabvány DIN 13
Szár DIN 6535 HA, h6
Menetemelkedés 0,45 mm
Névleges ⌀ DC 1,9 mm
Maximális használati mélység LC 6 mm
Szárhossz Ls 18 mm
Kinyúlási hossz L1 6 mm
Teljes hossz L 32 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
belső hűtés nem
Fogak száma Z 5
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 0,01 mm
Előtolás fz CFK-ban 0,02 mm
Szártűrés h6
Forgácshornyok száma 5
Színes gyűrű zöld
Bel- /kültéri felhasználás Belső
Menetmélység 5 mm
Termék fajtája Gewindefräser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139610 M2,5
EAN / GTIN 4045197509697

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
300
Alu (rövid forgácsú)
N
300
Alu > 10% Si
N
200
Acél < 500 N/mm²
P
300
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
200
Acél < 1100 N/mm²
P
100
Acél < 1400 N/mm²
P
80
Acél < 55 HRC
H
60
Acél < 60 HRC
H
40
Acél < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
60
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Korrigált menetprofil pontos belső menet marásához, (ügyeljen a stabil befogási lehetőségekre). Nagyon stabil egyélű menetmaró, különösen alkalmas üveg- és szénszál erősítésű műanyagokhoz, valamint grafithoz. Ti- ill. Ni-alapú ötvözetekhez és 63 HRC-ig edzett acélokhoz is alkalmas.

Előny:

Lényegesen csekélyebb radiális kihajlás mint a többélű menetmarók esetén.

Figyelem:

Egyélű menetmaró kizárólag belső menet előállításához. A magfuratot (és adott esetben a süllyesztést) előre el kell készíteni!
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz