Fúró-menetmaró 2×D G1/2

Cikkszám: 139523 G1/2
Kedvezmény
388,62 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: G; G-LH
  • Profilszög: 55
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szár: DIN 6535 HA, h6
  • Vágóélek száma Z: 4

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret G1/2
Bevonat TiAlN
Menetfajta G; G-LH
Profilszög 55 fok
Szerszámanyag VHM
Szár DIN 6535 HA, h6
Vágóélek száma Z 4
belső hűtés igen
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál
Süllyesztő lépcső szöge 90 fok
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,814 mm
Menet / coll 14
Vágóél ⌀ DC 15,7 mm
Élhossz lc 6 mm
Kinyúlási hossz L1 47 mm
Szárhossz Ls 51,2 mm
Teljes hossz L 100 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Nyak ⌀ D1 12,92 mm
Programozási rádiusz 7,85 mm
Előtolás f z < 65 HRC acélban 0,01 mm
Szártűrés h6
Forgácshornyok száma 4
Bel- /kültéri felhasználás Belső
Menetmélység 47
Termék fajtája Fúró-menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139523 G1/2
EAN / GTIN 4062406653767

Alkalmazási táblázat

Acél < 1100 N/mm²
P
90
Acél < 1400 N/mm²
P
90
Acél < 55 HRC
H
45
Acél < 60 HRC
H
40
Acél < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
Nedvesen maximum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Szerszám furat, élletörés és menet kombinált létrehozásához csupán egy műveletben. Előfúrás nem szükséges többé. Az innovatív homlokvágóél geometria ezt a szerszámot a menetkészítés specialistájává teszi edzett és nehezen forgácsolható anyagokban. A TiAIN nagy teljesítményű bevonat által maximális élettartam érhető el kifejezetten max. 63 HRC edzett acélokban. Minden szerszám balra vág, és alkalmas jobb- és balmenetek vágásához.

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (nem tömített menetes kötések).

Figyelem:

Alapvetően hűtő-kenőanyag emulzióval használható. (zsírtartalom min 8%). >45 HRC acéloknál csak sűrített levegővel használható!
G5/8 – G3/4 menet mérethez is használható.