• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Van alternatíva erre a termékre

Gépi menetfúró DIN 374 10-32

Cikkszám: 138002 10-32
Kedvezmény
27,03 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: UNF
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 374
  • Tűrési osztály: 2B

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret 10-32 UNF
Bevonat bevonat nélkül
Menetfajta UNF
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 374
Tűrési osztály 2B
Bekezdő alak C
Spirálszög 15 fok
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,794 mm
Menet / coll 32
Menet ⌀ 4,83 mm
Teljes hossz L 70 mm
Szár ⌀ Ds 3,5 mm
Szár négyszög □ 2,7 mm
Magfurat ⌀ 4,1 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű Nincs
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 9,66 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 138002 10-32
EAN / GTIN 4045197595027

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
15
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Stabil kivitel, jobbspirállal.
HSS-E

Felhasználás:

UNF egységes finommenethez ASME − B1.1.
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
    UNF Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz