Kivitel:
- Rozsdamentes acél
- LCD kijelző 7,5 mm
- Gyári szabvány
- Rögzítőcsavar
Leírás:
Digitális belső horonytolómérő , DIGI-MET, rozsdamentes acélból, reteszelőcsavarral. Elektronikus funkciók: Be-/kikapcsoló, QuickStart elektronika, QuickLock funkció, nulla beállítása bármikor lehetséges. Váltás mm/inch, 7,5 mm-es LCD kijelző. Változó adatkimenet, PRESERT funkció (mérési érték előbeállítása) 0,01 mm és 0,0005 inch leolvasás. Csomagolás: kartondoboz
Jellemző:
- Anyag: Rozsdamentes acél
- Olvasás: 0,01 mm
- Mérési tartomány (mm): 35 - 300
- Hibahatár (mm): 0,06 mm
- Hibahatár (µm): 60 µm
- Számjegy magassága: 8,5 mm
- Mérőpofa hossza (mm): 100 mm
Szabvány:
Factory standard