Gépi menetfúró M24

Cikkszám: 134600 M24
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 376
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M24
Bevonat bevonat nélkül
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 376
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak D
Spirálszög 15-20 fok
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 3 mm
Teljes hossz L 160 mm
Szár ⌀ Ds 18 mm
Szár négyszög □ 14,5 mm
Magfurat ⌀ 21 mm
Menet ⌀ 24 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű Nincs
Vágóélek száma Z 4
Menetmélység 48 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 134600 M24
EAN / GTIN 4045197075567

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
15
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Stabil kivitel, 15 − 20°-os jobbspirállal. M2,6 méret régi DIN profillal.
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz