Gépi menetfúró szinkronorsókhoz HSS-E-PM Form C M10

Cikkszám: 134275 M10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M10
Bevonat DLC
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány Gyári szabvány
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak C
Spirálszög 40 fok
Szár DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 2,5×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,5 mm
Teljes hossz L 100 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Szár négyszög □ 8 mm
Magfurat ⌀ 8,5 mm
Menet ⌀ 10 mm
Szártűrés h6
Menetszerszám fajtája gépi menetfúró szinkron megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű sárga
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 25 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 134275 M10
EAN / GTIN 4045197649171

Alkalmazási táblázat

Alu
N
30
Alu (rövid forgácsú)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
PMMA Akril
N
25
PA 66 GF30
N
20
PTFE CF25
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Stabil kivitel jobbspirállal és DIN 1835-B szerinti szárral. Speciális geometria szinkronizált orsóhajtású gépeken történő használatra. Így a menetfúró vezetése a gép szinkronorsójának segítségével történik. A legújabb generációs DLC sp2 bevonattal az optimális élettartam érdekében. Használható emulzióval (min. 8%).

Figyelem:

Szinkronorsókon történő alkalmazáshoz, a 338100338121 sz. GARANT gyorscserés menetvágó tokmány minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA) a legbiztonságosabb megmunkálást biztosítja.
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz