{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | Pg9 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | Pg | |
Profilszög | 80 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 40432 | |
Menet szabvány | DIN 40430 | |
Bekezdő alak | D | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,41 mm | |
Menet / coll | 18 | |
Menet ⌀ | 15,2 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ | 14 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 45,6 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 133450 PG9 | |
EAN / GTIN | 4045197074911 |