{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M16×1,5 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 2181 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | C; D | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ | 14,5 mm | |
Menet ⌀ | 16 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Menetmélység | 32 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130480 16X1,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kézi menetfúró készlet 16X1,5 |
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
73,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menetfajta | MF | MF |
Menetemelkedés | 1,5 | 1,5 |
belső hűtés | nem | nem |
Szabvány | DIN 2181 | DIN 2181 |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Szár ⌀ Ds | 12 | 12 |
Termék fajtája | Menetfúró | Menetfúró |