Leírás:
Ezzel az csiszolás szerszámmal a fa- és fémipar összes vágószervét, valamint különböző nyírókéseket használhatja. Ezek a termékek a CBN B181 - B91 szemcseméret-tartományba tartozó lemez- és pohártárcsák. A CBN lemezek sokkal kisebb kopás-vel és nagyobb méretpontossággal rendelkeznek, mint a hagyományos korund lemezek.
Jellemző:
- Halmazállapot: 12A2 CSISZOLÓPÁRNA
- Gabonaméret: 126.
- Vs/max: 50 m/s
- Specifikáció: 5 - 3
- Méret (Mé x Mé x Ma): 150 x 18 x 20 mm
- Átmérő: 150 mm
- Vastagság: 18 mm
- Furat: 20 mm
- Anyagalkalmasság: Acél, HSS
Előny:
- Száraz- és nedves csiszolás
- Hosszú élettartam
- Hűvös csiszolás.
Felhasználás:
- A fa- és fémipar összes forgácsolószerszámának, valamint az acélból és HSS-ből készült különböző nyírókések megmunkálásához
Alapanyag:
Magasan ötvözött acél edzett
HSS
Nem és gyengén ötvözött acélok edzettek