VHM-HPC mélyfurat fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 20×D 10,8 mm

Cikkszám: 123590 10,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Kivitel: 20×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 10,8 mm
Bevonat DLC
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Kivitel 20×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 135 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 251,8 mm
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés Igen, 40 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Vezetőfúró szükséges Igen, vezetőfúró
Forgácshorony hossza Lc 268 mm
Teljes hossz L 315 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Előtolás f rövid forgácsú aluban 0,37 mm/ford.
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 123590 10,8
EAN / GTIN 4045197354365

Alkalmazási táblázat

Alu
N
150
Alu (rövid forgácsú)
N
180
Alu > 10% Si
N
130
PMMA Akril
N
135
PEEK
N
105
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
65
PTFE CF25
N
70
Cu
N
90
CuZn
N
100
GFK
N
70
CFK
N
70
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Spirálhornyú, 6 vezetőszalaggal és belső hűtőcsatornákkal. Új generációs nagy teljesítményű mélyfurat fúrók a HPC tartományban. 135°-os csúcsszöggel és h7 éltűréssel mélyfurat optimális létrehozásához. A furat pontosan körkörös és egytengelyű.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A 16×D mélyfurat fúró folyamatbiztos alkalmazásához a 121068121121 sz. központozóval végzett előzetes központosítás vagy a 122606 sz. vezetőfúróval készített 4×D vezetőfurat szükséges. 20×D-nél nagyobb mélyfuratokhoz kötelezően szükséges egy vezetőfurat a 122606 sz. vezetőfúróval a maximális fúrásmélységre.
Vezetőfurat létrehozása növeli a folyamatbiztonságot. Lásd a 140 / 141. oldalt is.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz