{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Steel | |
Névleges ⌀ DC | 5,7 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 12×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 69,8 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 78 mm | |
Teljes hossz L | 116 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,13 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123303 5,7 | |
EAN / GTIN | 4062406090777 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 5,7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
138,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
198,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kivitel | 12×D | 12×D |
Színes gyűrű | zöld | zöld |
Névleges ⌀ DC | 5,7 | 5,7 |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Szár ⌀ Ds | 6 | 6 |