VHM fúró, hengeres szárral DIN 6535 HA 2,6

Cikkszám: 122771 2,6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
234 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Kivitel: 6×D
  • Csúcsszög: 140
  • Szár: DIN 6535 HA, h6-tal
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 2,6 mm
Bevonat AlTiN-Si
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537
Kivitel 6×D
Tűrés névleges ⌀ m7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 17,1 mm
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
belső hűtés nem
Forgácshorony hossza Lc 21 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,09 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122771 2,6
EAN / GTIN 4062406147259

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Acél < 500 N/mm²
P
110
Acél < 750 N/mm²
P
90
Acél < 900 N/mm²
P
80
Acél < 1100 N/mm²
P
70
Acél < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
GGG
K
60
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A szerszám kifejezetten belső hűtés nélküli furatmegmunkáláshoz készült. A konkáv főélek és a speciális horonyprofil biztosítják a jó forgácselvezetést. A speciális csúcskialakítású robusztus vágóél geometria és a 4 felületi köszörülés folyamatbiztos fúrást biztosított. Teljes körűen használható acél anyagokhoz a szívós ultrafinom szemcsézetű keményfém és a rendkívül kopásálló, valamint hőálló bevonat kombinációjának köszönhetően.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A HB és HE alak a HA alakkal azonos áron szállítható.
HB alak: a 122772 számmal rendelje meg.
HE alak: a 122773 számmal rendelje meg.
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
    ⌀ DC m7 (mm ill. col) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz