{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,6 mm | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 29,1 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 36 mm | |
Teljes hossz L | 74 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f rövid forgácsú aluban | 0,35 mm/ford. |
Cikkszám | 122602 4,6 | |
EAN / GTIN | 4045197752512 |