VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 5,1

Cikkszám: 122340 5,1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537 K
  • Kivitel: 4×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 5,1 mm
Bevonat TiN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537 K
Kivitel 4×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 20,4 mm
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 28 mm
Teljes hossz L 66 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Szártűrés h6
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,14 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122340 5,1
EAN / GTIN 4045197044556

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
240
Acél < 500 N/mm²
P
110
Acél < 750 N/mm²
P
90
Acél < 900 N/mm²
P
80
Acél < 1100 N/mm²
P
65
Acél < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Erős lélekvastagság és speciális csúcskialakítás − ennek következtében precíz központosítású keresztél. Az egyenes főélek enyhe éllekerekítése és a különleges horonyforma rövid forgácsot eredményez.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!
Az ajánlott utódtermék a 122504 sz.
A HB és HE kivitel a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 122345 számot adja meg.
HE alak: a 122355 számot adja meg.
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
    ⌀ DC h7 (mm ill. col) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz