Leírás:
A PRÉMIUM 2 az 1-ben vágótárcsa a sarokcsiszoló-hoz tökéletes eszköz a forgácsolási alkalmazások széles skálájához. Erőteljes kialakításának és nagy kémiai tisztaságának köszönhetően ez a szerszám ideális választás acél és rozsdamentes acél vágásához. A kiváló minőségű anyagokból készült vágótárcsa kiváló tartósságot és tartósságot kínál. Gyorsan és hatékonyan végezheti munkáját ezzel az egyedülálló vágótárcsa-val.
Jellemző:
- Halmazállapot: 42 vágótárcsa Cr., szövet.
- Gabonaméret: 30.
- Vs/max: 80 m/s
- Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: A 30 Q- BFX A
- Méret (Mé x Mé x Mé x Mé): 230 x 2,5 x 22,23 mm
- Átmérő: 230 mm
- Vastagság: 2,5 mm
- Furat: 22,23 mm
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- A termék kémiai tisztasága megakadályozza a korróziót, a kifáradási szilárdságot és csökkenti a kifáradási szilárdságot, így még rozsdamentes acélon is a legjobb eredményt éri el.
- A kiváló vágási hatékonyságnak és a munkadarab alacsony hőterhelésének köszönhetően a legrövidebb munkaidő (hőtermelés)
- Nagy kényelem az elegáns specifikációnak köszönhetően
Felhasználás:
- Különböző acél és rozsdamentes acél minőségek megmunkálásához
- Lemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd anyagok vágásához
Alapanyag:
Acél
Rozsdamentes acél
Alkalmazható:
Különböző acél- és rozsdamentes acélminőségek megmunkálásához
Lemezek, profilok, csövek, rudak és tömör anyagok vágásához
Ajánlás:
- 1,0–1,9 mm a leggyorsabb vágáshoz és a minimális sorjázáshoz
- 2,0–3,5 mm a maximális élettartam és stabilitás érdekében
Különlegességek:
- Tökéletes az acél és a rozsdamentes acél elválasztásához
- Kivételes vágás
- Rendkívül hosszú élettartam