{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 16 mm | |
Kivitel | lapos | |
Szerszámanyag | HM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Szár | 3 befogófelületű szár | |
Szár ⌀ | 6 mm | |
⌀ tűrés | −0,05 / 0,1 mm | |
Hossz L | 8 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Körkivágó |
Cikkszám | 118500 16 | |
EAN / GTIN | 4045197037084 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Körkivágó, HM lapos 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
504 darabszám azonnal szállítható
45,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható
76,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható
22,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tűrés | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,15 |
Kivitel | lapos | magas | lapos |
Névleges ⌀ DC | 16 | 16 | 16 |
Szár | 3 befogófelületű szár | 3 befogófelületű szár | 3 befogófelületű szár |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Szár ⌀ | 6 | 6 | 10 |
Termék fajtája | Körkivágó | Körkivágó | Körkivágó |